廣杉計器
ワッシャー(黒ジュラコン(R)セットワッシャー) DDS-0000-00B
材質
ジュラコン(R)
種類
セットワッシャー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
d
t
D
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11596515
DDS-0243-05B
M2
1.7
0.5
4.3
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11596524
DDS-2655-08B
M2.6
2.3
0.8
5.5
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11596533
DDS-0306-08B
M3
2.7
0.8
6
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11596542
DDS-0308-08B
M3
2.7
0.8
8
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11596558
DDS-0410-10B
M4
3.7
1
10
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11596567
DDS-0512-10B
M5
4.7
1
12
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11596576
DDS-0613-10B
M6
5.7
1
13
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください