廣杉計器
金属ネジ(黒黄銅ナベ小ネジ) B-0000B
(1件のレビュー)
材質
黒黄銅
頭部形状
なべ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
D
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11604626
B-0304B
M3
5.5
4
2
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604635
B-0305B
M3
5.5
5
2
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604644
B-0306B
M3
5.5
6
2
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604653
B-0308B
M3
5.5
8
2
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604662
B-0310B
M3
5.5
10
2
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604678
B-0312B
M3
5.5
12
2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604687
B-0315B
M3
5.5
15
2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604696
B-0406B
M4
7
6
2.6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604705
B-0408B
M4
7
8
2.6
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604714
B-0410B
M4
7
10
2.6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604723
B-0412B
M4
7
12
2.6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604732
B-0415B
M4
7
15
2.6
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください