曜日別特売

金属ネジ(黒黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-SB

金属ネジ(黒黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-SB - 廣杉計器金属ネジ(黒黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-SB - 廣杉計器
(1件のレビュー)
材質黒黄銅頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
D
寸法L(mm)
寸法H(mm)
ワッシャー外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11604748B-0304-SBM35.542平/5.5
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604757B-0305-SBM35.552平/5.5
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604766B-0306-SBM35.562平/5.5
オープン
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604775B-0308-SBM35.582平/5.5
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604784B-0310-SBM35.5102平/5.5
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604793B-0312-SBM35.5122平/5.5
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604802B-0315-SBM35.5152平/5.5
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604818B-0406-SBM4762.6平/7
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604827B-0408-SBM4782.6平/7
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604836B-0410-SBM47102.6平/7
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604845B-0412-SBM47122.6平/7
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604854B-0415-SBM47152.6平/7
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11604766
2023-06-21
用途: ケースへの部品固定
その他業種

黒パネルへの部品取り付けと磁性体素材で購入しました
塗装が黒というより茶色で本来の使用場所できず無駄になりました。
ただ、ワッシャーとセットになっているのは使い易いです。
商品仕様をもっと丁寧にわかりやすく記載してほしいです。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4055:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする