廣杉計器
金属ネジ(黒黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1B
材質
黒黄銅
頭部形状
なべ
ワッシャー厚さ(mm)
平/0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
D
寸法L(mm)
寸法H(mm)
ワッシャー外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11604863
B-0305-S1B
M3
5.5
5
2
平/6
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604872
B-0306-S1B
M3
5.5
6
2
平/6
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604888
B-0308-S1B
M3
5.5
8
2
平/6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604897
B-0310-S1B
M3
5.5
10
2
平/6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604906
B-0312-S1B
M3
5.5
12
2
平/6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604915
B-0315-S1B
M3
5.5
15
2
平/6
オープン
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604924
B-0406-S1B
M4
5.5
6
2
平/8
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604933
B-0408-S1B
M4
7
8
2.6
平/8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604942
B-0410-S1B
M4
7
10
2.6
平/8
オープン
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604958
B-0412-S1B
M4
7
12
2.6
平/8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604967
B-0415-S1B
M4
7
15
2.6
平/8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください