曜日別特売

金属ネジ(黒黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S2B

金属ネジ(黒黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S2B - 廣杉計器金属ネジ(黒黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S2B - 廣杉計器
材質黒黄銅頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
寸法H(mm)
D
寸法L(mm)
ワッシャー外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11604976B-0305-S2BM325.55平/8
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604985B-0306-S2BM325.56平/8
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11604994B-0308-S2BM325.58平/8
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
11605003B-0310-S2BM325.510平/8
オープン
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11605012B-0312-S2BM325.512平/8
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
11605028B-0315-S2BM325.515平/8
オープン
1,688
1,857(税込)
9日以内出荷
返品不可
11605037B-0406-S2BM425.56平/10
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
11605046B-0408-S2BM42.678平/10
オープン
1,688
1,857(税込)
9日以内出荷
返品不可
11605055B-0410-S2BM42.6710平/10
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11605064B-0412-S2BM42.6712平/10
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11605073B-0415-S2BM42.6715平/10
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
360:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする