廣杉計器
金属ネジ(黄銅六角ナット) 黒ニッケルメッキ(2種)
材質
黄銅
規格
2種
表面処理
ニッケル鍍金
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11605107
BNT-03-2B
M3
2.4
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11605116
BNT-04-2B
M4
3.2
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください