廣杉計器
金属ネジ(黄銅平ワッシャー) BW-0000-00B
材質
黄銅
種類
平ワッシャー
表面処理
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
d
t
内径(Φmm)
厚さt(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11605125
BW-0306-05B
M3
3.3
0.5
3.3
0.5
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11605134
BW-0307-05B
M3
3.3
0.5
3.3
0.5
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11605143
BW-0308-05B
M3
3.3
0.5
3.3
0.5
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11605152
BW-0408-05B
M4
4.5
0.5
4.5
0.5
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11605168
BW-0410-08B
M4
4.5
0.8
4.5
0.8
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください