金属ネジ(リン青銅スプリングワッシャー) BSW-00B

金属ネジ(リン青銅スプリングワッシャー) BSW-00B - 廣杉計器金属ネジ(リン青銅スプリングワッシャー) BSW-00B - 廣杉計器
材質リン青銅種類スプリングワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
d
t
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11605177BSW-03BM33.10.7
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11605186BSW-04BM44.11
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
887:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする