曜日別特売

金属ネジ(ステンレス平ワッシャー) UW-0000-00

金属ネジ(ステンレス平ワッシャー) UW-0000-00 - 廣杉計器金属ネジ(ステンレス平ワッシャー) UW-0000-00 - 廣杉計器
(6件のレビュー)
材質ステンレス種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
d
t
D
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11605475UW-1403-03M1.41.50.331.5
オープン649
529
アウトレット
582(税込)
当日出荷
残り3点です
11605484UW-0204-04M22.30.44.32.3
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11605493UW-0205-03M22.30.352.3
オープン649
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
11605502UW-0206-08M22.30.862.3
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11605518UW-2505-05M2.52.60.552.6
オープン649
649
714(税込)
当日出荷
11605527UW-2506-05M2.52.60.562.6
オープン649
649
714(税込)
当日出荷
11605536UW-2606-05M2.62.90.56.52.9
オープン649
649
714(税込)
当日出荷
11605545UW-0308-03M33.30.383.3
オープン729
729
802(税込)
当日出荷
11605554UW-0308-10M33.3183.3
オープン729
729
802(税込)
当日出荷
11605563UW-0310-08M33.30.8103.3
オープン729
589
アウトレット
648(税込)
当日出荷
残り2点です
11605572UW-0310-15M33.31.5103.3
オープン799
799
879(税込)
当日出荷
11605588UW-0312-08M33.30.8123.3
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11605597UW-0408-08M44.50.884.5
オープン729
589
アウトレット
648(税込)
当日出荷
残り3点です
11605606UW-0409-08M44.50.894.5
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11605615UW-0410-05M44.50.5104.5
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11605624UW-0410-10M44.51104.5
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11605633UW-0510-06M55.50.6105.5
オープン799
649
アウトレット
714(税込)
当日出荷
残り5点です
11605642UW-0510-10M55.51105.5
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11605658UW-0611-08M66.50.811.56.5
オープン649
529
アウトレット
582(税込)
当日出荷
残り9点です
11605667UW-0611-16M66.51.611.56.5
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11605676UW-0612-16M66.51.612.56.5
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11605685UW-0613-10M66.51136.5
オープン799
649
アウトレット
714(税込)
当日出荷
残り1点です
11605694UW-0614-10M66.51146.5
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11605703UW-0815-16M88.51.615.58.5
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11605712UW-0816-12M88.51.2168.5
オープン889
889
978(税込)
当日出荷
11605728UW-0817-16M88.51.6178.5
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11605737UW-0818-16M88.51.6188.5
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11605746UW-1018-16M1010.51.61810.5
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11605755UW-1018-20M1010.521810.5
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11605764UW-1021-20M1010.522110.5
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11605773UW-1022-16M1010.51.62210.5
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11605782UW-1221-25M1212.52.52112.5
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11605798UW-1222-23M1212.52.32212.5
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
9日以内出荷
返品不可
11605807UW-1224-25M1212.52.52412.5
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11605816UW-1226-23M1212.52.32612.5
オープン2,888
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: 高さ8mに取り付けるセンサの固定ワッシャー
株式会社創発システム研究所製造業

きれいな仕上がりですし、数もきっちり入っていて問題ないです。
次回も、購入したいと思います。

対象商品 : 11605545
2018-01-20
用途: 模型飛行機のネジ止め
製造業

ステンレスなので、外観がよいです、厚さの精度もよく、いい商品です。

対象商品 : 11605484
2017-09-01
用途: 釣りの仕掛け造りに
その他業種

思っていたとうりの商品で満足しています、又きかいがあれば買います。

対象商品 : 11605658
2018-06-01
用途: ステンレスとの接触部に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

異種金属の腐食を防止するため、ステンレス製の当該品を購入しました。
品質的にも問題ありません。

対象商品 : 11605712
2018-01-04
用途: バイクの整備。

特殊なサイズなので、近所のホームセンター等には無いので助かりました。

対象商品 : 11605527
2016-06-15
用途: ネジ固定時
製造業

特に改善希望はございません。とても便利だと思い、リピートして購入させていただいています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
817:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする