廣杉計器
金属ネジ(鉄平ワッシャー) FW-0000-00E
(1件のレビュー)
材質
鉄
種類
平ワッシャー
表面処理
クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
d
t
D
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11605825
FW-1403-03E
M1.4
1.5
0.3
3
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11605834
FW-1638-03E
M1.6
1.8
0.3
3.8
オープン
¥
649
¥
529
アウトレット
¥
582
(税込)
当日出荷
残り2点です
11605843
FW-0204-04E
M2
2.3
0.4
4.3
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11605852
FW-0205-03E
M2
2.3
0.3
5
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11605868
FW-2506-05E
M2.5
2.6
0.5
6.5
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11605877
FW-2606-05E
M2.6
2.9
0.5
6.5
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11605886
FW-0310-05E
M3
3.3
0.5
10
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11605895
FW-0310-08E
M3
3.3
0.8
10
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11605904
FW-0310-10E
M3
3.3
1
10
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11605913
FW-0312-08E
M3
3.4
0.8
12
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
11605922
FW-0312-10E
M3
3.4
1
12
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
11605938
FW-0408-08E
M4
4.5
0.8
8
オープン
¥
649
¥
529
アウトレット
¥
582
(税込)
当日出荷
残り3点です
11605947
FW-0409-08E
M4
4.5
0.8
9
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11605956
FW-0410-05E
M4
4.5
0.5
10
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11605965
FW-0410-10E
M4
4.5
1
10
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11605974
FW-0412-08E
M4
4.5
0.8
12
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11605983
FW-0412-10E
M4
4.5
1
12
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11605992
FW-0414-08E
M4
4.5
0.8
14
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
11606008
FW-0414-10E
M4
4.5
1
14
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11606017
FW-0510-10E
M5
5.5
1
10
オープン
¥
649
¥
529
アウトレット
¥
582
(税込)
当日出荷
残り7点です
11606026
FW-0611-08E
M6
6.5
0.8
11.5
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11606035
FW-0611-16E
M6
6.5
1.6
11.5
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11606044
FW-0612-16E
M6
6.5
1.6
12.5
オープン
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11606053
FW-0613-16E
M6
6.5
1.6
13
オープン
¥
729
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11606062
FW-0616-16E
M6
6.5
1.6
16
オープン
¥
729
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11606078
FW-0815-16E
M8
8.5
1.6
15.5
オープン
¥
649
¥
529
アウトレット
¥
582
(税込)
当日出荷
残り4点です
11606087
FW-0816-12E
M8
8.5
1.2
16
オープン
¥
649
¥
529
アウトレット
¥
582
(税込)
当日出荷
残り2点です
11606096
FW-0817-16E
M8
8.5
1.6
17
オープン
¥
729
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11606105
FW-0818-16E
M8
8.5
1.6
18
オープン
¥
729
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11606114
FW-0822-16E
M8
8.5
1.6
22
オープン
¥
889
¥
719
アウトレット
¥
791
(税込)
当日出荷
残り5点です
11606123
FW-1018-16E
M10
10.5
1.6
18
オープン
¥
729
¥
589
アウトレット
¥
648
(税込)
当日出荷
残り2点です
11606132
FW-1018-20E
M10
10.5
2
18
オープン
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11606148
FW-1021-20E
M10
10.5
2
21
オープン
¥
889
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11606157
FW-1022-16E
M10
10.5
1.6
22
オープン
¥
889
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11606166
FW-1221-25E
M12
13
2.5
21
オープン
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11606175
FW-1224-25E
M12
13
2.5
24
オープン
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください