曜日別特売

キャップ式 エナージェル 0.5mm

キャップ式 エナージェル 0.5mm - ぺんてるキャップ式 エナージェル 0.5mm - ぺんてるキャップ式 エナージェル 0.5mm - ぺんてるキャップ式 エナージェル 0.5mm - ぺんてるキャップ式 エナージェル 0.5mm - ぺんてるキャップ式 エナージェル 0.5mm - ぺんてるキャップ式 エナージェル 0.5mm - ぺんてる
(3件のレビュー)
材質(後軸・頭冠)再生PC、(前軸)AS、(キャップ)PC、(グリップ)エラストマー、(クリップ)鉄質量(g)13シリーズエナージェル方式キャップ式本体寸法(mm)17×11×141先端ボール径(mm)0.5インクエナージェルインキ入数1本グリーン購入法適合商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11109735BLN55-A
230
209
230(税込)
当日出荷
11109744BLN55-B
230
209
230(税込)
当日出荷
11109753BLN55-C
230
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ENERGEL(エナージェル)シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11109735
2021-11-03
用途: 作業ノートに。記録に。
農・林・水産業

先ずキャップ色と言う点が気に入ってます。カッコいい。それに書きやすい。スムーズにペン先が走ります。なので、替えのレフィルも購入しています。長年の愛好者です

対象商品 : 11109735
2020-04-18
用途: 書類作成時など
金融・保険業

エナージェルのボールペンは,とにかく書きやすい。一度利用すると,他のボールペンを購入する気持ちになれない程に良いと思う。おススメの商品です。

対象商品 : 11109735
2016-01-11
用途: 通常の書類記載用

一見使い捨ての様相ですが、書き味が良く替え芯も安価です。ノック式はどこでも販売しているのですが、キャップ式が少なくなりましたので、大変助かります。以後は別の注文をした際に金額あわせも含めて替え芯を注文していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする