ビクーニャ 多機能ペンリフィル 0.5mm

ビクーニャ 多機能ペンリフィル 0.5mm - ぺんてるビクーニャ 多機能ペンリフィル 0.5mm - ぺんてるビクーニャ 多機能ペンリフィル 0.5mm - ぺんてるビクーニャ 多機能ペンリフィル 0.5mm - ぺんてる
(3件のレビュー)
商品タイプリフィル適合本体シリーズ名ビクーニャ4色ボールペン、ビクーニャプラン+メモ、ビクーニャフィール2色ボールペン、ビクーニャフィール3色ボールペン、ビクーニャ多機能ペン、ビクーニャフィール多機能ペン、ビクーニャ2色ボールペン、ビクーニャ3色ボールペン先端ボール径(mm)0.5入数1本繰り返し・詰め替え対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11109945XBXS5-A
90
70
77(税込)
当日出荷
24142597XBXS5-D
90
79
87(税込)
当日出荷
11109954XBXS5-B
90
70
77(税込)
当日出荷
11109963XBXS5-C
90
70
77(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11109945
2024-05-28
用途: 書類
製造業

ぺんてるのFeel BXCB35の取り扱いが
モノタさんから無くなってしまい絶望していたところ
こちらの商品に出逢いました。
おかげで継続してこのFeelシリーズを使用出来るようになりました
ありがたいですねぇ~

対象商品 : 11109945
2024-05-18
用途: 普段つかい
卸売・小売業

色々と使いましたが、紙の種類にもよりますが、これが書きやすい。

対象商品 : 11109945
2019-09-15
用途: メモや文書作成時に使用
製造業

最初は書き心地よく、スラスラと書けていたのだが、間もなくボールが引っかかるような感じになり、かすれるようになった。
替え芯を使っても同様なので見切りをつけ、他のモノを使用するようにした

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする