ビクーニャ 多機能ペンリフィル 0.7mm

ビクーニャ 多機能ペンリフィル 0.7mm - ぺんてるビクーニャ 多機能ペンリフィル 0.7mm - ぺんてるビクーニャ 多機能ペンリフィル 0.7mm - ぺんてるビクーニャ 多機能ペンリフィル 0.7mm - ぺんてる
(4件のレビュー)
商品タイプリフィル適合本体シリーズ名ビクーニャ4色ボールペン、ビクーニャプラン+メモ、ビクーニャフィール2色ボールペン、ビクーニャフィール3色ボールペン、ビクーニャ多機能ペン、ビクーニャフィール多機能ペン、ビクーニャ2色ボールペン、ビクーニャ3色ボールペン先端ボール径(mm)0.7入数1本繰り返し・詰め替え対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11109972XBXS7-A
90
70
77(税込)
当日出荷
24142606XBXS7-D
90
79
87(税込)
当日出荷
11109988XBXS7-B
90
70
77(税込)
当日出荷
11109997XBXS7-C
90
70
77(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: 事務作業
電気・ガス・熱供給・水道業

いつも使ってる文具サイトがこの商品を扱っておらず、モノタロウで買えてよかたです。
書き心地が好きなペンなのでまたなくなったら購入します。

対象商品 : 11109972
2021-03-18
用途: 奥方のボールペンの入れ替え芯
製造業

使いやすいボールペンですが、すぐにインクがなくなってしまう、贈り物に特化したメーカー謎のボールペンですが、ネットで替え芯を切って使うことができるとのことで購入。滑らかにかけて満足しています。

2020-04-29
用途: 事務のVicunaの交換用
R&C株式会社卸売・小売業

事務に使うボールペンの替芯用として、書きやすくいつも使用してます。

対象商品 : 11109972
2018-04-02
用途: 今持っているペンの予備
株式会社 堀設備医療・福祉・介護関連業

予備なので、まだ使っていませんが、今使っているものは、書きごごちもよく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする