曜日別特売

Tハンドル トルクスドライバー

Tハンドル トルクスドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル トルクスドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル トルクスドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル トルクスドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル トルクスドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)
(2件のレビュー)

Tハンドルタイプのトルクスドライバーです。ブレードは高級クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はクロームトップ加工。

先端形状ヘックスローブ全長(mm)126質量(g)31軸長(mm)100ハンドル長さ(mm)80内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃先形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11110076364T10X100T10
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
11110085364T15X100T15
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11110076
2022-03-20
用途: 自転車のメンテナンス

すぐ焼き付いて使えなくなりました。おススメ出来ません!

対象商品 : 11110085
2020-10-15
用途: 修理作業
株式会社二輪工房佐藤

使い勝手のよさやネジ穴のフィット感に満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする