HiKOKI(ハイコーキ)
コードレスドライバードリル
クラス最強トルク36Nmかつクラス最短ボディ170mm
高容量3.0Ahリチウムイオン電池で豊富な作業量を実現
先端工具の着脱が簡単なシングルスリーブチャック
手にフィットする細径ハンドル
高輝度LED付
バッテリー電圧(V)
10.8
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
低速:0~350、高速:0~1300
チャック能力(mm)
0.8~10
穴あけ能力(mm) 木工
29(板厚18)
穴あけ能力(mm) アルミ
12
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ5.8×45
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M6
バッテリー
リチウムイオン(BCL1030)
充電器形名
UC10SL2
トルクレンジ(N・m)
(21段)1.0~4.0
本体寸法(全長×高さ)(mm)
170×228(BCL1030装着時)
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※DS10DAL(NN)には、バッテリー・充電器・ケースは付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
穴あけ能力(mm) 鉄工
付属品
取付チャック
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11110146
DS10DAL(NN)
-
-
低速:36(367)、高速:14(143)
10(板厚1.6)
ー
(U3/8″-24)キーレスチャック(10TLRM-N)
1.1(BCL1030装着時)
¥
15,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
11110137
DS10DAL(2LSK)
3
約60
低速:36(367):高速:14(143)
10
リチウムイオン電池(BCL1030)、急速充電器(UC10SL2)、予備電池、ケース
ねじ(U3/8インチー24)キーレスチャック(10TLRL-N)
1.2(BCL1030装着時)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください