曜日別特売

油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000

油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000 - アトミクス油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000 - アトミクス油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000 - アトミクス油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000 - アトミクス油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000 - アトミクス油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000 - アトミクス油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000 - アトミクス油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000 - アトミクス
(4件のレビュー)

長年にわたり親しまれている一液油性(溶剤)型アクリル塗料です。
手軽にコンクリートの表面を保護し、ホコリの発生を防止します、
一般防じん用塗料として幅広い床面に使用されています。
乾燥性に優れているため、約2時間で歩行開放ができます。

用途各種工場、倉庫、事務所などの屋内外コンクリート面の床用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全43種類を絞り込む
内容量
43種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
標準塗り面積(塗り回数)(m2)
塗り面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16243937-1缶(15kg)グリーン-2回塗り・45~50(コーティング工法・0.15Kg/m2)(コーティング)43~50/15kg、(コーティング防滑)34~38/15kg
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16243946-1缶(15kg)アメリカングレー-2回塗り・45~50(コーティング工法・0.15Kg/m2)(コーティング)43~50/15kg、(コーティング防滑)34~38/15kg
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16243955-1缶(15kg)ライムグリーン-2回塗り・45~50(コーティング工法・0.15Kg/m2)(コーティング)43~50/15kg、(コーティング防滑)34~38/15kg
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16243964-1缶(15kg)ディープグリーン-2回塗り・45~50(コーティング工法・0.15Kg/m2)(コーティング)43~50/15kg、(コーティング防滑)34~38/15kg
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16243973-1缶(15kg)アイボリー-2回塗り・45~50(コーティング工法・0.15Kg/m2)(コーティング)43~50/15kg、(コーティング防滑)34~38/15kg
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16243982-1缶(15kg)ベージュ-2回塗り・45~50(コーティング工法・0.15Kg/m2)(コーティング)43~50/15kg、(コーティング防滑)34~38/15kg
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16243998-1缶(15kg)スパニッシュブラウン-2回塗り・45~50(コーティング工法・0.15Kg/m2)(コーティング)43~50/15kg、(コーティング防滑)34~38/15kg
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16244007-1缶(15kg)スカイブルー-2回塗り・45~50(コーティング工法・0.15Kg/m2)(コーティング)43~50/15kg、(コーティング防滑)34~38/15kg
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16244016-1缶(15kg)ホワイト-2回塗り・45~50(コーティング工法・0.15Kg/m2)(コーティング)43~50/15kg、(コーティング防滑)34~38/15kg
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16244025-1缶(15kg)イエロー-2回塗り・45~50(コーティング工法・0.15Kg/m2)(コーティング)43~50/15kg、(コーティング防滑)34~38/15kg
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16244043-1缶(15kg)サマーグリーン-2回塗り・45~50(コーティング工法・0.15Kg/m2)(コーティング)43~50/15kg、(コーティング防滑)34~38/15kg
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16244052-1缶(15kg)クリヤー-2回塗り・45~50(コーティング工法・0.15Kg/m2)(コーティング)43~50/15kg、(コーティング防滑)34~38/15kg
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40758227-1缶(15kg)ナチュラルグレー45~50(コーティング工法・0.15Kg/m2)-(コーティング)43~50/15kg、(コーティング防滑)34~38/15kg
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
508434251缶(3.5kg)サマーグリーン--(コーティング)10~12/3.5kg、(コーティング防滑)8~9/3.5kg
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
508434341缶(3.5kg)ディープグリーン--(コーティング)10~12/3.5kg、(コーティング防滑)8~9/3.5kg
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
508434431缶(3.5kg)グリーン--(コーティング)10~12/3.5kg、(コーティング防滑)8~9/3.5kg
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
508434591缶(3.5kg)ライムグリーン--(コーティング)10~12/3.5kg、(コーティング防滑)8~9/3.5kg
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
508434681缶(3.5kg)アメリカングレー--(コーティング)10~12/3.5kg、(コーティング防滑)8~9/3.5kg
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
508434771缶(3.5kg)スパニッシュブラウン--(コーティング)10~12/3.5kg、(コーティング防滑)8~9/3.5kg
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
508434861缶(3.5kg)タイルブラウン--(コーティング)10~12/3.5kg、(コーティング防滑)8~9/3.5kg
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
508434951缶(3.5kg)ベージュ--(コーティング)10~12/3.5kg、(コーティング防滑)8~9/3.5kg
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
508435041缶(3.5kg)アイボリー--(コーティング)10~12/3.5kg、(コーティング防滑)8~9/3.5kg
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
508435131缶(3.5kg)スカイブルー--(コーティング)10~12/3.5kg、(コーティング防滑)8~9/3.5kg
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
508435291缶(3.5kg)ホワイト--(コーティング)10~12/3.5kg、(コーティング防滑)8~9/3.5kg
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
508435381缶(3.5kg)クリヤー--(コーティング)10~12/3.5kg、(コーティング防滑)8~9/3.5kg
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
508435471缶(3.5kg)--(コーティング)10~12/3.5kg、(コーティング防滑)8~9/3.5kg
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
236400251缶(4L)サマーグリーン--(コーティング)43~50/15kg、(コーティング防滑)34~38/15kg
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
236400431缶(4L)ディープグリーン--(コーティング)43~50/15kg、(コーティング防滑)34~38/15kg
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
236400681缶(4L)グリーン--(コーティング)43~50/15kg、(コーティング防滑)34~38/15kg
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
236400861缶(4L)ライムグリーン--(コーティング)43~50/15kg、(コーティング防滑)34~38/15kg
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
236401041缶(4L)アメリカングレー--(コーティング)43~50/15kg、(コーティング防滑)34~38/15kg
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
236401291缶(4L)スパニッシュブラウン--(コーティング)43~50/15kg、(コーティング防滑)34~38/15kg
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
236401471缶(4L)タイルブラウン--(コーティング)43~50/15kg、(コーティング防滑)34~38/15kg
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
236401651缶(4L)ベージュ--(コーティング)43~50/15kg、(コーティング防滑)34~38/15kg
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
236401831缶(4L)アイボリー--(コーティング)43~50/15kg、(コーティング防滑)34~38/15kg
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
236402081缶(4L)スカイブルー--(コーティング)43~50/15kg、(コーティング防滑)34~38/15kg
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
236402261缶(4L)ホワイト--(コーティング)43~50/15kg、(コーティング防滑)34~38/15kg
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
236402441缶(4L)クリヤー--(コーティング)43~50/15kg、(コーティング防滑)34~38/15kg
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
236402691缶(4L)--(コーティング)43~50/15kg、(コーティング防滑)34~38/15kg
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
16243903-1缶(1.6L)ディープグリーン-2回塗り・4~5-
4,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
16243912-1缶(1.6L)グリーン-2回塗り・4~5-
4,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
16243928-1缶(1.6L)アメリカングレー-2回塗り・4~5-
4,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
16244034-1缶(15kg)タイルブラウン-2回塗り・45~50(コーティング工法・0.15Kg/m2)(コーティング)43~50/15kg、(コーティング防滑)34~38/15kg
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2364002550843425‐ 油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000 アトミクス 50843425油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000アトミクス1缶(3.5kg)
6,998
税込7,698
内容量に違いがあります
2364004350843434‐ 油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000 アトミクス 50843434油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000アトミクス1缶(3.5kg)
6,998
税込7,698
内容量に違いがあります
2364006850843443‐ 油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000 アトミクス 50843443油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000アトミクス1缶(3.5kg)
6,998
税込7,698
内容量に違いがあります
2364008650843459‐ 油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000 アトミクス 50843459油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000アトミクス1缶(3.5kg)
6,998
税込7,698
内容量に違いがあります
2364010450843468‐ 油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000 アトミクス 50843468油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000アトミクス1缶(3.5kg)
6,998
税込7,698
内容量に違いがあります
2364012950843477‐ 油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000 アトミクス 50843477油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000アトミクス1缶(3.5kg)
6,998
税込7,698
内容量に違いがあります
2364014750843486‐ 油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000 アトミクス 50843486油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000アトミクス1缶(3.5kg)
6,998
税込7,698
内容量に違いがあります
2364016550843495‐ 油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000 アトミクス 50843495油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000アトミクス1缶(3.5kg)
6,998
税込7,698
内容量に違いがあります
2364018350843504‐ 油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000 アトミクス 50843504油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000アトミクス1缶(3.5kg)
6,998
税込7,698
内容量に違いがあります
2364020850843513‐ 油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000 アトミクス 50843513油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000アトミクス1缶(3.5kg)
6,998
税込7,698
内容量に違いがあります
2364022650843529‐ 油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000 アトミクス 50843529油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000アトミクス1缶(3.5kg)
6,998
税込7,698
内容量に違いがあります
2364024450843538‐ 油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000 アトミクス 50843538油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000アトミクス1缶(3.5kg)
6,998
税込7,698
内容量に違いがあります
2364026950843547‐ 油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000 アトミクス 50843547油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000アトミクス1缶(3.5kg)
6,998
税込7,698
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50843468
2024-05-11
用途: 自宅の駐車場の塗り替えに使いました
製造業

水性コンクリート床用塗料の上に油性コンクリート塗料を塗りました
水性塗料より臭いがきついが水性より光沢がありキレイに塗ることが出来ました

対象商品 : 16243937
2021-12-14
用途: 床の塗装
製造業

コンクリートの床にはとても塗りやすく、仕上がりもとてもきれいです。2液でなくそのまま塗れるのもお勧めです。
ただ カラーによって価格が違うことに驚きました。

2が参考にしています
対象商品 : 16244052
2020-04-19
用途: 玄関のアプローチと壁のローラーと刷毛で使用しました。合成シンナーNO2使用。
その他業種

つやがあり。大変満足しています。
クリアー塗料と同時に、NO2の合成シンナーを購入した方が良かった。

対象商品 : 16243912
2018-02-27
用途: 倉庫床面の塗装
株式会社日比谷松本楼飲食業

倉庫の床を防塵塗料2度塗りで見違えるように
モルタル面が明るく清潔になりました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする