用途合成ゴムルーフィング防水材砂付きアスファルトルーフィングの美装、保護に。色シルバー特性耐久、速乾、耐候仕様(用具の手入れ)水種別特殊変性アクリルエマルション主成分アクリルエマルション主な用途アスファルト使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性希釈液水道水(重量比で0~10%)RoHS指令(10物質対応)対応標準塗り面積(塗り回数)(m2)2回塗り・0.10~0.15Kg/m2(合成ゴムルーフィング) 0.15~0.25Kg/m2(砂付きアスファルトルーフィング)内容量1缶(15kg)