アズワン
卓上型脱臭ブース
外部環境の臭い(有機溶剤等)を繊維活性炭で脱臭し、浄化した空気をブース内部に供給します。
繊維活性炭は粒状活性炭よりも汚染物質との接触面積が大きいので、素早く臭いを吸着できます。
寸法(mm)
700×500×500(649※)(※ファンユニット部含む。)
質量(kg)
8.8(ユニット含む)
電源(V)
AC100(50/60Hz)52/49W
モーター
ACモーター
風量(m
3
/min)
約1
電源コード(m)
1.8(2Pプラグ)
フィルター
不織布製プレフィルター・繊維活性炭フィルター付き
風速(m/s)
約0.5
パイプ径(Φmm)
13
シート厚さ(mm)
0.5、軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
アズワン品番
3-2021-01
材質(パイプ)
ステンレス(SUS304)
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11112072
MT-01
¥
103,000
¥
101,970
¥
112,167
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000