曜日別特売

ボードマスターS専用 直液カートリッジ

ボードマスターS専用 直液カートリッジ - パイロットボードマスターS専用 直液カートリッジ - パイロットボードマスターS専用 直液カートリッジ - パイロットボードマスターS専用 直液カートリッジ - パイロットボードマスターS専用 直液カートリッジ - パイロットボードマスターS専用 直液カートリッジ - パイロットボードマスターS専用 直液カートリッジ - パイロットボードマスターS専用 直液カートリッジ - パイロット
(12件のレビュー)

ボードマスターS専用カートリッジ。
取替方法:ねじ山に沿い回して取外しが可能。新機構のシュアシールシステム(SSS)を搭載し、不用意なカートリッジ脱着時のインキ漏れを防止します。
※対応品番:WMBSE-15F-色(細字)、WMBSE-15EF-色(極細字)
※ボードマスターシリーズには使用できません。

用途
ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し
教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談
適合ボードマスターS専用(細字・極細共通)エコマーク認定認定インクアルコール系顔料インキ商品タイプ交換用カートリッジエコマーク認定番号15112014繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11112185P-WMSRF8-Bブラック
80
70
77(税込)
当日出荷
11112194P-WMSRF8-Rレッド
80
70
77(税込)
当日出荷
11112203P-WMSRF8-Lブルー
80
70
77(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: ホワイトボードの作業時のマーカー交換(実験室作業環境で)
製造業

常々ホワイトボードのマーカーは使うときにかすれていたり、使えないことが多々ありました。そんなときのために予備を購入してもしばらくするとそれもインクが減っていたため、手軽にインクが交換でき、インクそのものが目減りしない直液式のカートリッジはコスパがとても良いと思います。

対象商品 : 11112203
2025-04-19
用途: 事務所で使用
サービス業

ホワイトボードマーカーの替え芯を使うようになってゴミが少なくなったような気がします。

対象商品 : 11112185
2024-07-27
用途: ホワイトボードに
株式会社松井組

軸芯が細いのに強いので、いつまでもインクを替えながら快適に使えます。

対象商品 : 11112185
2022-05-27
用途: 記録作業、数量
農・林・水産業

この価格でインクの濃さも良くて液漏れもなく使い易いです

対象商品 : 11112185
2022-02-08
用途: カートリッジ交換

インクがなくなるとカートリッジを交換して使用しています。
ペン先が簡単につぶれたりしないので、長く本体も使えてエコになります。

対象商品 : 11112185
2022-03-09
用途: 工事写真撮影時
建設業・工事業

大変重宝しています。
ペン先の黒板消しも替えがあるとありがたいのですが

対象商品 : 11112185
2021-09-11
用途: ホワイトボードマーカーのインク交換
自動車・二輪車・自転車関連業

インク交換ができるタイプのリフィルです。いつも使って値段も手頃で無交換タイプみたいに本体が使えなくなったら廃棄が必要ないので良いです。

対象商品 : 11112185
2021-09-29
用途: ホワイトボードの記入

液の残量が見えるので交換タイミングが分かりやすい。書いた文字も消えやすいので重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする