マジックテープ・ベース

マジックテープ・ベース - REXON(レクソン)マジックテープ・ベース - REXON(レクソン)
(15件のレビュー)

REXON〔レクソン〕ベルトディスクサンダーBD460A用マジックテープ式サンディングディスクを使用するためのマジックテープ用ベース。

直径(mm)150アズワン品番64-5176-86RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1160625416780
1,700
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11606254
2024-04-07
用途: 木工の自具作製
建設業・工事業

サンディングマシンを作るのに使いました。マジックタイプのサンドペーパーが使えるのは強味、但し値段が高すぎる。

1が参考にしています
対象商品 : 11606254
2021-10-01
用途: 鉱物・貴石の仕上げ研磨
鉱業

これは便利。本ベースの裏側は粘着テープになっており、本ベースを基盤に張り付けれて使用することになります。本ベースにマジックテープをのついたフェルトバフを張り付けて、研磨作業を行います。一つのフェルトバフには1種類の粒度の研磨剤しか塗り付けられないので、何種類かの粒度のフェルトバフを順次付け替えて効率よく研磨作業を行うことができます。

6が参考にしています
対象商品 : 11606254
2021-09-17
用途: ポリッシャーのスポンジ装着用
その他業種

手持ちのポリッシャーに装着して、スポンジを簡単に交換できるように改造しました。

2が参考にしています
対象商品 : 11606254
2021-10-25
用途: 自作のテーブルサンダーに使用
石橋電機電気・ガス・熱供給・水道業

こんな、小物でも取り揃えているとは、有難いです。何かと利用させて頂きます。

1が参考にしています
対象商品 : 11606254
2021-10-23
用途: DIYで木材のメンマに使用
石橋電機電気・ガス・熱供給・水道業

この商品は探していましたが、「モノタロウ」さんの商品内容を開いてやっと探し出す事が出来ました、

1が参考にしています
対象商品 : 11606254
2021-08-29
用途: 研磨及び加工
自動車・二輪車・自転車関連業

旧式でしたがマジックベースに変更しデスクペーパーを交換できるように改良し作業が
しやすくなりました。

対象商品 : 11606254
2021-02-22
用途: 6インチ糊つきパットの仕様変更
自動車・二輪車・自転車関連業

糊つきパット使っていなかったらはじの部分がめくれてきたのでマジックパットに仕様変更
接着材併用で、取れる感じは全くなし
新品のマジックパットの6インチ高いので助かります

1が参考にしています
対象商品 : 11606254
2020-10-26
用途: 張替え

弊社のエアーダブルアクションのマジックテープがはがれぎみだったので張り替えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする