両端ワンタッチソケット採用で一手間省きました。
本体両端ワンタッチソケット採用。
軸折れの問題を解消。
しなやかに自由自在に曲がるフレキシブルシャフト。
壁際、天井作業のビス締めに。
インパクトドライバ18V対応。
コーススレッド75mmまで使用可能。
最大トルク:締める 20N.m・緩める 16N.m



もう少し柔軟なのか?と思いましたが、昔有ったガス給湯器の金属蛇腹の様な硬さで少しコツがいりました。
頭が小さいので、インパクトやドリルドライバーの入らないような箇所でも、ドリルビットやドライバービットが使えるので工具箱に1本あると便利です・・・が
長さが300mmもあるので、普通の工具箱には入らない。