スターエム
超硬ロックオーガー カップ型
玄関や洋室など出入口のドアロックを取り付けるための専用ドリルです。
材質
普通鋼
全長(mm)
110
セット内容
センタードリルΦ9mm/ 超硬カップ型Φ54mm
サイズ
54
シャンク径(Φmm)
三本溝9
刃先径(Φmm)
9
外径(Φmm)
54
有効長(mm)
40
適合電動機
電気ドリル
適正回転数(回転/分)
3000以下
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11608512
12T-540
¥
7,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください