スターエム
六角軸ショート下穴錐 5mmセット
短いビス・釘用。
使い易くDIYにオススメ。
材質
普通鋼
全長(mm)
115
セット内容
刃径Φ5mm 3本入
サイズ
5
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
刃先径(Φmm)
5
有効長(mm)
60
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)
3000以下
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11608634
75S-S050
¥
2,620
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください