KN村田産業
ロールネイル ワイヤー連結釘 ステンレス
用途
床下地、屋根下地、壁下地、一般木材、フロアー材
頭部径(Φmm)
5.0
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.1
材質
ステンレス鋼線
形状
スクリュー
表面処理
ステンレスアミメ
連結方式
ワイヤー
内容量
1箱(400本×20巻)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11608205
MN21-38
38
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
11608214
MN21-45
45
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11608223
MN21-50
50
¥
53,960
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください