曜日別特売

スライドレール 3535

スライドレール 3535 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3535 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3535 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3535 - LAMP(スガツネ工業)

レール全開状態で固定します。ロック解除レバーの操作で解除します。
ロック解除レバーの操作でインナーメンバーを取り外せます。
ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあり、ロックの解除がよりしやすく、指を挟みにくく安全です。
スチールボールの数が他のレールと比べて多く、動きが滑らかです。
インナーメンバーは取付穴が多く、取付位置がいろいろ選べます。

材質/仕上
(インナーレール・アウターレール・リテーナー・手元ロック解除レバー)鋼/光沢クロメート処理
(スチールボール)鋼/-
高さ(mm)35種類スライド形段数2幅W(mm)9.7材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理内容量1個
注意
レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール根元での静止荷重です。
全7種類を絞り込む
レール長さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
093754143535-14355.6
3,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
093754233535-16406.4
3,610
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
093754323535-18457.2
3,610
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
093754413535-20508
3,720
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
093754573535-22558.8
4,040
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
093754663535-24609.6
4,250
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
093754753535-26660.4
4,780
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする