曜日別特売

スライドレール 3C29

スライドレール 3C29 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3C29 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3C29 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3C29 - LAMP(スガツネ工業)

レール全開状態で固定します。ロック解除レバーの操作で解除します。
ロック解除レバーの操作でインナーメンバーを取り外せます。
ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあるため、ロック解除操作がよりしやすく、指先を挟みにくく安全です。
スチールボールの数が他のレールと比べて多く、動きが滑らかです。
インナーメンバーは取付穴が多く、取付位置がいろいろ選べます。

材質/仕上
(インナーレール・中間レール・アウターレール・リテーナー・手元ロック解除レバー)鋼/光沢クロメート処理
(スチールボール)鋼/-
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理高さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール根元での静止荷重です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法A4(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B4(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
幅W(mm)
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
093754843C29-14-273-------16520022524019.4381381355.6588/ペア
8,900
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
093754933C29-16-----276---21625127629119.4431.8431.8406.4559/ペア
9,000
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
093755023C29-18181365---276---26730232734219.4482.6482.6457.2520/ペア
9,100
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
093755113C29-20181365---368-212.442631835337839319.4533.4533.4508481/ペア
9,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
093755273C29-22181365454-184368-212.442636940442944419.4584.2584.2558.8441/ペア
9,600
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
093755363C29-24181-454-184368-212.442642045548049519.4635635609.6412/ペア
9,800
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
093755453C29-26181-454546184368-212.442647150653154619.4685.8685.8660.4383/ペア
11,100
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
093755543C29-28181273454546184-552212.4-52255758259719.4736.6736.6711.2353/ペア
11,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
093755633C29-30181273546638184-552212.4-57360863364819.4787.4787.4762324/ペア
11,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
093755723C29-32181273546638184-552212.4-62465968469919.4838.2838.2812.8294/ペア
12,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スライドレール 3C29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする