LAMP(スガツネ工業)
スライドレール C201
高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。
材質/仕上
(レール・リテーナー)鋼/三価ホワイトクロメート処理
(スチールボール)鋼/-
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
内容量
1個
注意
推奨ネジ:M4バインドまたはトラスねじ
レールは左右共通です。
全9種類を絞り込む
レール長さ(mm)
選択してください
304.8
355.6
406.4
457.2
508
558.8
609.6
660.4
711.2
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09373542
C201-12
304.8
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
09373551
C201-14
355.6
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373567
C201-16
406.4
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373576
C201-18
457.2
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373585
C201-20
508
¥
2,910
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373594
C201-22
558.8
¥
3,260
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373603
C201-24
609.6
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373612
C201-26
660.4
¥
3,710
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373621
C201-28
711.2
¥
4,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください