スライドレール C203

スライドレール C203 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C203 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C203 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C203 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C203 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C203 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C203 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C203 - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。

材質/処理
(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)
(スチールボール)鋼/-
種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)内容量1個
注意
※取扱い上のご注意[1]を必ずご確認ください。
※レールを全開したときに、摩擦抵抗によりストップする機能です。さらに強く引くとレールは抜けます。
全18種類を絞り込む
レール長さ(mm)
ストローク(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
ストローク(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09373637C203-12305229-260.3-
1,410
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
09373646C203-14356279-311.1-
1,530
1,498
1,648(税込)
当日出荷
09373655C203-16406305-361.9-
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
09373664C203-18457330203.2412.7212.7
1,660
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373673C203-20508381228.6463.5238.1
1,800
1,788
1,967(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373682C203-22559406254514.3263.5
2,030
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
09373691C203-24610432279.4565.1288.9
2,140
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
09373707C203-26660483304.8615.9314.3
2,260
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373716C203-28711508330.2666.7339.7
2,370
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373725C203-12LOCK304.8224152.4260.3136.5
2,850
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373734C203-14LOCK355.6275203.2311.1187.3
2,970
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373743C203-16LOCK406.4315254361.9238.1
2,970
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373752C203-18LOCK457.2330203.2412.7288.9
3,090
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373761C203-20LOCK508381228.6463.5339.7
3,210
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373777C203-22LOCK558.8406254514.3390.5
3,310
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373786C203-24LOCK609.6432279.4565.1441.3
3,430
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373795C203-26LOCK660.4483304.8615.9492.1
3,650
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373804C203-28LOCK711.2493330.2666.7542.9
3,750
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スライドレール C203
スライドレール C203
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09373682
2024-02-14
用途: 引き出しのメンテナンス
その他業種

信頼のスガネッツです。全く問題無く、取り付けることができました。

対象商品 : 09373655
2019-09-27
用途: 取替
その他業種

スライドレールに、ビスがセットされていると嬉しい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする