スライドレール C2431

スライドレール C2431 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2431 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2431 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2431 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2431 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2431 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2431 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2431 - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。

種類スライド形段数3推奨ねじM3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)内容量1本
注意
レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
質量(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27022153C2431-151500.16
1,490
1,488
1,637(税込)
3日以内出荷
返品不可
09374382C2431-202000.23
1,610
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
09374391C2431-252500.29
1,730
1,698
1,868(税込)
当日出荷
09374407C2431-303000.35
1,970
1,898
2,088(税込)
当日出荷
09374416C2431-353500.41
2,090
2,088
2,297(税込)
3日以内出荷
返品不可
09374425C2431-404000.47
2,210
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
09374434C2431-454500.54
2,330
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
09374443C2431-505000.60
2,430
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
09374452C2431-555500.66
2,650
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27022153
2020-09-10
用途: 引き出し用途
有限会社 ストラトゲイト

大変素晴らしい!ガタ、遊びがほとんどない。
遊びがわずかにあるが、据付に必要な遊びである。
長さもバリエーション豊富で選びやすい。

対象商品 : 09374443
2015-11-20
用途: アーム部の伸縮

コンパクトで軽量で、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする