曜日別特売

スライドレール C2731

スライドレール C2731 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2731 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2731 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

高さが27 mmの鋼製スライドレールです。

材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>
(スチールボール)鋼/-
仕様レール長さが同じであれば、スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプと併用できます。種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)内容量1個
注意
レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。
全7種類を絞り込む
レール長さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09373901C2731-20200
2,170
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
09373917C2731-25250
2,410
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
返品不可
09373926C2731-30300
2,550
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
09373935C2731-35350
2,650
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373944C2731-40400
2,910
2,890
3,179(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373953C2731-45450
2,910
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
返品不可
09373962C2731-50500
3,170
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09373901
2014-10-22
用途: 台所の棚にスライドする台を設置するのに使用しました

スライド量も最適で良かったですが、ロック機構が有るものを購入すれば更に良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする