LAMP(スガツネ工業)
スライドレール C2735
(1件のレビュー)
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
レール全開状態で固定します。レバー操作で解除します。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>
(スチールボール)鋼/-
種類
スライド形
段数
3
推奨ねじ
M4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ
材質(レール)
鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
内容量
1個
注意
スライドレールはインナーレール、アウターレールを高精度な嵌合で組み合わせていますので、組み合わせを変えないでください。
レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09373971
C2735-30
300
¥
3,430
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09373987
C2735-35
350
¥
3,650
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09373996
C2735-40
400
¥
3,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09374005
C2735-45
450
¥
3,920
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09374014
C2735-50
500
¥
4,040
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09374023
C2735-55
550
¥
4,260
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スライドレール C2735
参考になった
参考になった