曜日別特売

スライドレール C3271

スライドレール C3271 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3271 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3271 - LAMP(スガツネ工業)

厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。

材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>
(リテーナー)ポリプロピレン/-
(スチールボール)鋼/-
用途プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)推奨ねじM4バインドねじRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
ストローク(mm)
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09374032C3271-20160145---143158211211200265/ペア
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
09374041C3271-25210195---193208273273250265/ペア
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
09374057C3271-30260245-150-243258314314300284/ペア
1,750
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
09374066C3271-35310295-190-293308373373350314/ペア
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
09374075C3271-40360345260190265343358425425400314/ペア
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
09374084C3271-45410395260225300393408475475450314/ペア
2,100
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
09374093C3271-50460445310225337443458525525500284/ペア
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
09374102C3271-55510495360225337493508575575550265/ペア
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥650/税込¥715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする