曜日別特売

スライドレール C3273

スライドレール C3273 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3273 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3273 - LAMP(スガツネ工業)

厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。

材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>
(リテーナー)ポリプロピレン/-
(スチールボール)鋼/-
用途プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)内容量1個
注意
スライドレールはインナーレール、アウターレールを高精度な嵌合で組み合わせていますので、組み合わせを変えないでください。
レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09374111C3273-25250
2,100
2,098
2,308(税込)
10日以内出荷
返品不可
09374127C3273-30300
2,210
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
09374136C3273-35350
2,330
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
09374145C3273-40400
2,430
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
09374154C3273-45450
2,430
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09374163C3273-50500
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
09374172C3273-55550
2,710
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする