曜日別特売

スライドレール C3300

スライドレール C3300 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3300 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3300 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3300 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3300 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3300 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3300 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3300 - LAMP(スガツネ工業)

厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。
全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。

種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)内容量1個
注意
レールは左右共通です。
全9種類を絞り込む
レール長さ(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09372797C3300-12305
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
09372806C3300-14356
5,100
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
09372815C3300-16406
5,250
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
09372824C3300-18457
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
09372833C3300-20508
5,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
09372842C3300-22559
6,050
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
09372851C3300-24610
6,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
09372867C3300-26660
6,500
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
09372876C3300-28711
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする