LAMP(スガツネ工業)
スライドレール C3301
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。
レール全閉時に簡易的に保持します。
全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
種類
スライド形
段数
3
推奨ねじ
M4バインドまたはトラスねじ
材質(レール)
鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
内容量
1個
注意
レールは左右共通です。
全9種類を絞り込む
レール長さ(mm)
選択してください
305
356
406
457
508
559
610
660
711
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09372885
C3301-12
305
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09372894
C3301-14
356
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09372903
C3301-16
406
¥
5,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09372912
C3301-18
457
¥
5,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09372921
C3301-20
508
¥
5,750
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09372937
C3301-22
559
¥
6,150
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09372946
C3301-24
610
¥
6,450
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09372955
C3301-26
660
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09372964
C3301-28
711
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スライドレール C3301
参考になった