LAMP(スガツネ工業)
スライドレール C3307
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。
レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
材質/処理
(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)
(スチールボール)鋼/-
種類
スライド形
段数
3
推奨ねじ
M4バインドまたはトラスねじ
材質(レール)
鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
内容量
1個
注意
動作状況により、ラッチと取付ねじが干渉する場合がありますが、機能上問題ありません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09373061
C3307-12
305
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373077
C3307-14
356
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373086
C3307-16
406
¥
13,900
¥
13,880
¥
15,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373095
C3307-18
457
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373104
C3307-20
508
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373113
C3307-22
559
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373122
C3307-24
610
¥
16,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373131
C3307-26
660
¥
17,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09373147
C3307-28
711
¥
17,900
¥
17,880
¥
19,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった