曜日別特売

スライドレール C530

スライドレール C530 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C530 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C530 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C530 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C530 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C530 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C530 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C530 - LAMP(スガツネ工業)

超重量用の鋼製スライドレールです。

材質/仕上
(レール・補強板・リテーナー)鋼/三価ホワイトクロメート処理「三価クロム」
(スチールボール)鋼/-
種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)内容量1個
注意
推奨ネジ:M4バインドまたはトラスねじ
レールは左右共通です。
全9種類を絞り込む
レール長さ(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09372526C530-12304.8
22,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09372535C530-14355.6
24,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09372544C530-16406.4
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09372553C530-18457.2
27,900
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09372562C530-20508
29,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
09372571C530-22558.8
32,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09372587C530-24609.6
34,300
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09372596C530-26660.4
36,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09372605C530-28711.2
39,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする