曜日別特売

スライドレール C601

スライドレール C601 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C601 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C601 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C601 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C601 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C601 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C601 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C601 - LAMP(スガツネ工業)

重量用の鋼製スライドレールです。

材質/処理
(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)
(スチールボール)鋼/-
種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)内容量1個
注意
ねじを付ける順番により、特定のねじ取付穴が使用できない場合があります。
全9種類を絞り込む
レール長さ(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09372702C601-12305
7,150
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
09372711C601-14356
7,500
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
09372727C601-16406
7,850
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09372736C601-18457
8,450
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
09372745C601-20508
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
09372754C601-22559
9,350
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
09372763C601-24610
10,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09372772C601-26660
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09372781C601-28711
11,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする