曜日別特売

スライドレール CBL-R71

スライドレール CBL-R71 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-R71 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-R71 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-R71 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-R71 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-R71 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-R71 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-R71 - LAMP(スガツネ工業)

鋼製の超重量用スライドレールです。

材質/仕上
(レール)鋼/三価ホワイトクロメート処理
(ボール)クローム球/-
(リテーナー)鋼/-
(エンドストップ)ポリウレタン/-
高さ(mm)45質量(g)5400種類スライド形段数3質量(kg/m)5.4幅W(mm)21材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロムめっき内容量1個
注意
レールの脱着はできません。
グリスの色違いによる性能上の影響はありません。
皿ねじがレール面より下に出っ張る場合は取付面に皿加工を施してください。
全16種類を絞り込む
レール長さ(mm)
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09371582CBL-R71-250250
42,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09371591CBL-R71-300300
43,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09371607CBL-R71-350350
44,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
09371616CBL-R71-400400
46,800
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09371625CBL-R71-450450
49,100
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09371634CBL-R71-500500
51,400
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09371643CBL-R71-550550
53,600
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
09371652CBL-R71-600600
55,900
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09371661CBL-R71-650650
57,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09371677CBL-R71-700700
59,300
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09371686CBL-R71-750750
61,600
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09371695CBL-R71-800800
62,800
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09371704CBL-R71-850850
63,800
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09371713CBL-R71-900900
66,100
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
09371722CBL-R71-950950
68,400
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09371731CBL-R71-10001000
68,400
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする