曜日別特売
(7件のレビュー)

業務用カーシャンプー。
濃縮・高発泡。
素早い泡切れで節水・作業時間の短縮。
豊かな泡立ちで塗装にやさしい洗車。
コーティング車対応で高い洗浄・脱脂力。

希釈倍率約30~100倍トラスコ品番760-3894液色緑色内容量(L)18容器バックインボックス危険物の類別非危険物対応ボディー色オールカラー内容量1箱(18kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11609158BE2818
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥400/税込¥440
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

高濃縮・高発泡シャンプー UC-ECO ユーシー・エコ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11609158
2023-07-12
用途: 洗車
運輸・通信業

高発泡という事で今まで購入させていただいていた物をやめて購入させていただきました。まだ使用前です。配送はスピーディーでした。

2が参考にしています
対象商品 : 11609158
2020-06-09
用途: 洗車関連にて使用

水で40倍程度に希釈してエアー混合で使用。中性洗剤なので洗浄力はそこまで高くないが、が、残りにくく使いやすい。また、粘土が非常に低いため扱いやすいが少し高い。

4が参考にしています
対象商品 : 11609158
2018-11-09
用途: トラック、乗用車の洗車用

泡立ち、泡切れが良く、汚れが落ちます。
スタッフのお気に入りです。

1が参考にしています
対象商品 : 11609158
2018-05-25
用途: 車両
神奈陸有限会社運輸・通信業

車両の洗車に使用しています。汚れ落ちが良くて 泡切れもとても良いです。何よりコスパこれに限りますね!
ドライバー達も以前使用していたシャンプーよりも好評です。

1が参考にしています
対象商品 : 11609158
2019-11-17
用途: 洗車に使用。
みがき屋

泡切れが悪いです。トランク周りやドアミラー等隙間部分にいつまでも残ってます。

対象商品 : 11609158
2017-06-06
用途: 車の洗車

泡立ちも良く、定番で使用しています。
空容器の廃棄も簡単です。
洗剤は厚手のビニール容器に入っており、外側のダンボール箱と2重構造なので、これからの『直射日光』や、『熱対策』に効果があり、大容量商品の大敵の『劣化』も違うのではないかと期待しています。

対象商品 : 11609158
2017-08-25
用途: カーウォッシュ
堀田サイクル

高圧洗浄機でカーウォッシュキットを使用しましたが、普通の中性台所洗剤の泡立ちと変わりませんでした。高発泡とあったので期待していたのですが残念です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする