はがき用紙 写真用紙 光沢 ポストカード ホワイト

はがき用紙 写真用紙 光沢 ポストカード ホワイト - エレコムはがき用紙 写真用紙 光沢 ポストカード ホワイト - エレコムはがき用紙 写真用紙 光沢 ポストカード ホワイト - エレコムはがき用紙 写真用紙 光沢 ポストカード ホワイト - エレコムはがき用紙 写真用紙 光沢 ポストカード ホワイト - エレコムはがき用紙 写真用紙 光沢 ポストカード ホワイト - エレコムはがき用紙 写真用紙 光沢 ポストカード ホワイト - エレコムはがき用紙 写真用紙 光沢 ポストカード ホワイト - エレコム
(1件のレビュー)

光沢感のある仕上がりに優れる一般紙ベースの光沢はがき用紙です。
人物写真や画像を鮮やかに再現します。
色鮮やかでありながらナチュラルな画像品質を実現します。
白色度が高く、美しい仕上がりを実現します。
7桁の郵便番号枠が入っています。
試し刷りに便利なテスト用紙が2枚付いています。
無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」をお使いいただくと、簡単にデザイン・印刷が可能です。

ホワイト紙厚(mm)0.23坪量(g/m2)185用紙写真用紙用紙サイズ100mm×148mm(はがきサイズ)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
No.
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11609176EJH-GANH501パック(50枚)【お探しNo.】L3950枚
1,210
809
890(税込)
翌々日出荷
11609185EJH-GANH1001パック(100枚)【お探しNo.】L40100枚
2,030
1,198
1,318(税込)
当日出荷
11609194EJH-GANH2001パック(200枚)【お探しNo.】L41200枚
3,680
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11609194
2017-08-29
用途: 仲間への連絡、写真入りで。

出来上がりもきれいだった、よかったです。・・・・・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする