【クロスカット】【同時細断可能数18枚】
【ダストボックス容量70L(A4用紙約1,650枚分)】
【CD・DVD・カード・ホッチキス・A3対応】
オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。
オートリバース機能付き(紙詰まりが起きたとき、逆転し紙を取り出せます。)
ゴミ箱に細断くずが付きにくいイオン発生器付き
5つの安全機能付き
サーマルプロテクター:モーターが加熱すると自動にストップ
安全インターロック:扉を開けると自動でストップ
オートストップ回路:紙詰まり等で回路に大きな電流が流れた場合、電源を自動に遮断。
緊急停止スイッチ:ボタンを押すだけですぐに緊急停止
オートオフ機能:細断しない状態が5分続くと自動で電源がオフ)



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11610138 | OF318H | 68623348 | AFS400M | ![]() | オートフィードシュレッダー 静音45dB | アイリスオーヤマ | 1台 | ¥99,980 欠品中税込¥109,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
70Lのゴミ袋を使用するので、かなり大きいと思っていましたが、縦長だったためスリムな外観でした。使用したら、以前はかなり昔のアイリスオーヤマのシュレッダーを使っていましたが、それに比べてかなり音が静かいい感じです。
ごみ袋を設置する箱が、ちょっと頼りない感じなので、紙が満載になった時がどうなるか、少し心配ですが、概ね満足しています。
大切に使いたいと思います。