Panasonic(パナソニック)
パワーカッター用木工刃
(2件のレビュー)
仕様
一般木工刃
トラスコ品番
475-5596
適合本体
EZ45A2-XW
刃数
24
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
切断対象
一般木工
外径×内径×厚さ(mm)
135×20×1.2
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11610743
EZ9PW13C
¥
7,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください