Panasonic(パナソニック)
パワーカッター用金工刃
(1件のレビュー)
仕様
金工刃
トラスコ品番
475-5553
適合本体
EZ45A2-LS2G、EZ45A2-LS2F、EZ45A2-XM
刃数
30
質量(kg)
1.6
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
切断対象
金工
外径×内径×厚さ(mm)
135×20×1.2
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11610752
EZ9PM13E
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください