インバーターCO2/MAG溶接機YD-500RX1セット

インバーターCO2/MAG溶接機YD-500RX1セット - パナソニックコネクト
定格使用率 [10分周期] (%)60適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW質量(kg)60制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60 共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 後面スイッチ切替定格出力電流(A)DC500外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×670機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)27.0以上(商用電源の場合)、54.0以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強電流調整範囲(A)(出力)DC60~500最高無負荷電圧(V)DC77定格出力電圧(V)DC45ヒューズ容量(A)75(B種)、100(ノーヒューズブレーカ)溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力27.0kVA、25.8kW適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC16~45内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11611136YD-500RX1セット溶接電源:YD-500RX1、送給装置:YW-50KB3KFN、ト-チ:YT-50CS4、調整器:YX-25AD1
オープン
739,800
813,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
11611145YD-500RX1(延長10m)セット溶接電源:YD-500RX1、送給装置:YW-50KB3KFN、ト-チ:YT-50CS4、調整器:YX-25AD1、延長10M:YV-610KR1A
オープン
779,800
857,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする