定格使用率 [10分周期] (%)100適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW質量(kg)65制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×810時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)28以上(商用電源の場合)、56以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)DC30~350最高無負荷電圧(V)DC77ヒューズ容量(A)100(B種)、100(ノーヒューズブレーカ)溶接方法CO2/MAG/MIG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能9チャンネル 記憶・再生定格入力28kVA(26.5kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】22以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC14~45内容量1セット