パナソニックコネクト
フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機YD-200GT3セット
定格使用率 [10分周期] (%)
60
適合
【溶接ガス】CO
2
(100%)、MAG(Ar:80%、CO
2
:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O
2
:2%)、MIGブリーズ(Ar:100%)、【ワイヤ径】MIGブリーズ:0.8mm、軟鋼ソリッド:0.8/0.9/1.0/1.2mm、軟鋼FCW:1.2mm、ステンレスソリッド:0.9/1.0/1.2mm、ステンレスFCW:0.9/1.2mm
質量(kg)
53
制御方式
IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC200(変動許容範囲:180~242)
定格出力電流(A)
DC200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×530×640
機能
(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、アークスポット
時間
【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~15.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)
相数
三相
電源設備容量(kVA)
10.2以上(商用電源の場合)、20.4以上(エンジン発電機の場合)
制御機能
(波形)デジタル設定
電流調整範囲(A)
(出力)DC30~200
最高無負荷電圧(V)
DC77
定格出力電圧(V)
DC25
ヒューズ容量(A)
30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ)
溶接方法
CO
2
/MAG/ステンレスMIG/パルスMAG/ステンレスパルスMIG/パルスMIGブレーズ
端子
(入力電源)端子台 M5ボルト止め
出力端子
銅板型端子(M8ボルト付属)
メモリー機能
9チャンネル 記憶・再生
定格入力
10.2kVA(8.6kW)
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上
電圧調整範囲(V)
(出力)DC12~25
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11611276
YD-200GT3セット
溶接電源:YD-200GT3、送給装置:YW-20DGD1、ト-チ:YT-18CSE4、調整器:YX-25AD1
オープン
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
11611285
YD-200GT3(延長10m)セット
溶接電源:YD-200GT3、送給装置:YW-20DGD1、ト-チ:YT-18CSE4、調整器:YX-25AD1、延長10M:YV-310GR3A
オープン
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください