パナソニックコネクト
フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機YD-400GT3セット
定格使用率 [10分周期] (%)
60
適合
【溶接ガス】CO
2
(100%)、MAG(Ar:80%、CO
2
:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O
2
:2%)、【ワイヤ径】0..9/1.0/1.2/1.4mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW
質量(kg)
54
制御方式
IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC200(変動許容範囲:180~242)
定格出力電流(A)
30~400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×540×640
時間
【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)
相数
三相
電源設備容量(kVA)
20以上(商用電源の場合)、40以上(エンジン発電機の場合)
制御機能
(波形)デジタル設定
電流調整範囲(A)
(出力)DC30~400
最高無負荷電圧(V)
DC77
定格出力電圧(V)
12~38
ヒューズ容量(A)
60(B種)、75(ノーヒューズブレーカ)
溶接方法
CO
2
/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG
端子
(入力電源)端子台 M5ボルト止め
出力端子
銅板型端子(M8ボルト付属)
メモリー機能
9チャンネル 記憶・再生
定格入力
20kVA(18kW)
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上
電圧調整範囲(V)
(出力)DC12~38
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11611294
YD-400GT3セット
溶接電源:YD-400GT3、送給装置:YW-40DG1、ト-チ:YT-35CSG4、調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-40GTR1
オープン
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
11611303
YD-400GT3(延長10m)セット
溶接電源:YD-400GT3、送給装置:YW-40DG1、ト-チ:YT-35CSG4、調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-40GTR1、延長10M:YV-610GR3A
オープン
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください