フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機(AL仕様)YD-350AZ4セット

フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機(AL仕様)YD-350AZ4セット - パナソニックコネクト
定格使用率 [10分周期] (%)60適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、軟質/硬質アルミMIG(Ar:100%)、【ワイヤ径】0..9/1.0/1.2/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW/軟質アルミ/硬質アルミセット内容溶接電源:YD-350AZ4、送給装置:YW-35DH1TAK、ト-チ:YT--30MD2、調整器:YX-503A、コントローラー:YD-00DHR1質量(kg)71制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×550×820時間【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)21以上(商用電源の場合)、42以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)DC22~350最高無負荷電圧(V)DC78ヒューズ容量(A)60(B種)、75(ノーヒューズブレーカ)溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能50チャンネル 記憶・再生定格入力21kVA(19.7kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11611312YD-350AZ4セット
オープン
1,998,000
2,197,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする