サイリスタCO2/MAG溶接機ミニ160セット

サイリスタCO2/MAG溶接機ミニ160セット - パナソニックコネクト
溶接方法CO2/MAG電流調整範囲(A)(出力)DC20~160セット内容溶接電源:YD-160SL7、送給装置:YW-16AE2、ト-チ:YT-18SC4、調整器:YX-15CE1適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.6/0.8mm、【ワイヤ材質】軟鋼質量(kg)50定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×436×510相数三相電源設備容量(kVA)6.5以上(商用電源の場合)、6.5の2倍以上(エンジン発電機の場合)最高無負荷電圧(V)DC36ヒューズ容量(A)15(B種)、20(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)30端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力6.0kVA(5.7kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)DC14~26内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流調整範囲(A)
定格使用率 [10分周期] (%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11611355ミニ160セット(出力)DC20~16030
オープン
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする